PBT5/16 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159427

 

PBT5/16 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159427
PBT5/16 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159427
PBT5/16 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159427
PBT5/16 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159427
PBT5/16 プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 75159427

プロホールド・T-ハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード75159427品番PBT5/16
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
対辺寸法(inch)5/16形状T型全長(mm)290質量(g)327軸長(mm)270表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付ハンドル長さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする