ボールポイント・T-ハンドルセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード75159445 品番BTX50M
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
2、2.5、3mmは通常の六角となります。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 セット内容5本組(4、5、6、8、10mm) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)1145 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする