曜日別特売
BT2.5MM 六角T-ハンドル BONDHUS 75159463

六角T-ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
対辺(mm)2.5mm
全長(mm)172
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
内容量1本注文コード75159463品番BT2.5MM
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺(mm)2.5mm形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4全長(mm)172質量(g)63軸長(mm)157表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75159463
2021-08-30
用途: 製品の調整用で使用しています。
製造業

トルクをかけると、たわむので他のTレンチも併用して、適材適所で使うと、便利だと思う。

対象商品 : 75159472
2014-09-20
用途: 修理
合同会社NJAサービス

材質がステンレスがあればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする