ボールポイント・T-ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75159481 品番 BT4MM
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

対辺(mm)4 用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 全長(mm)221 質量(g)76 軸長(mm)205 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 ハンドル長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6

商品説明動画

Tハンドル
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75159481
2022-02-04
用途:
部品の組付け、増し締め。
その他業種

首下150mm欲しかったので丁度良かったです。
締め付けトルクも撓り具合で良く判ります。

1人が参考にしています
対象商品:
75159481
2015-06-25
用途:
奥まった場所にあるボルトの締め付け

ボールポイントですが予想以上にとてもしっかり締め付けができます、しなりが丁度良い感じで良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする