画像準備中

低床作業台 LFP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75159508 品番 LFP0604H
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。
アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。
縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。
LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した
オリジナルの凸プレートを採用。

天板高さ(m)0.19〜0.22 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450 質量(kg)4.9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×363×145〜175 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥20,600 / 税込 ¥22,660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする