六角T-ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)9/64 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 注文コード75159576 品番BT9/64
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 全長(mm)210 質量(g)74 軸長(mm)197 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする