A4-04F1N 保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き) コクヨ 75159587 A4-04F1N 保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き) コクヨ 75159587

保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 段数4 注文コード75159587 品番A4-04F1N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は段数など5種類から選べます 他の種類を見る
区分本体 シリーズファイリングキャビネットA4 ナチュラルグレー 段数4 グリーン購入法適合 適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2 適合仕切板A-A4-DS 適合バランスウエイト:A4-BW1 種類引出し 付属品仕切板(12枚)、鍵(2個) 仕様背面化粧 種別4段 材質スチール(焼付塗装)、取っ手:PS 質量(kg)52.5 高さ(mm)1335 奥行(mm)620 間口(mm)388 棚段数4 収納サイズA4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×560×275/段 生産国日本 シリンダー錠(オールロック機構)、キャビネットロック機構、全段引き手ラッチ付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)388×620×1335 引出し耐荷重(kg)(1段あたり)約25kg サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする