色グレー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×635×740棚段数3質量(kg)24仕様脇デスク B4幅(mm)405高さ(mm)740区分本体奥行(mm)635シリーズ事務用デスク SR型キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板(シボ付き)、木口:ABS、芯材:スチール色(天板)グレー材質(表面)スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)グレー材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応鍵ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付