ボールポイント・T-ハンドル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2" 注文コード75159637 品番BT3/8
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" 用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 全長(mm)302 質量(g)387 軸長(mm)280 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"

商品説明動画

Tハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75159594
2015-06-09
用途:
ハーレーミッションカバー用

エキパイが邪魔で外しにくいボルトが簡単に外すことができたので、面倒なエキパイ外す作業を省くことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする