エコビュートインク#207

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード75159639 品番207V1Y03
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はインク色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

インク色 容量(L)0.25 乾燥時間5-10秒 適合材ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙 RoHS指令(10物質対応)対応 用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ずSDSをご確認の上、ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。
※スタンパー等のメンテナンス性を考慮すると、お客様の仕様上可能な限り長い乾燥時間のインクをご選択していただくことを推奨させていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする