曜日別特売
HT8MM 六角T-ハンドル BONDHUS 75159725

六角T-ハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
対辺(mm)8
全長(mm)200
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
内容量1本注文コード75159725品番HT8MM
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
対辺(mm)8形状T型全長(mm)200質量(g)297軸長(mm)183表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12

商品説明動画

Tハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75159725
2024-07-01
用途: 試験作業用

他社品よりもハンドル部が短いので、ツール袋での持ち運びに便利。

2024-01-08
用途: ピローブロックの軸の止めネジで
Lightool製造業

他社のより少し短い。今の所支障はないが留意すべき所。
また同僚から借りた他社メーカーと比べて、そこまで違いがある様には思わないが、(タワミ具合とか、回しやすさ)なんとなく色とか高級感があって気に入ってる。

対象商品 : 75159691
2022-03-11
用途: 職場
製造業

良い仕事は 良い道具からだと 使えばわかります。大切に使います。

対象商品 : 75159682
2021-01-29
用途: 工作機械使用時

レンチはBONDHUSと工具屋の親父に勧められ気に入っている。

対象商品 : 75159707
2017-09-03
用途: オートバイのメンテ

長さ、持ちやすさ、重量バランスの3つともが絶妙なので、作業性が向上しました。

対象商品 : 75159664
2015-10-13
用途: 装置メンテナンス作業
製造業

ヘッドが重く片手作業でも軽々回転できて期待通りでした。
最初に来た品は不具合品でしたが、速やかに交換してもらえました。
できれば出荷前に目視確認してほしいところです。

対象商品 : 75159691
2015-06-25
用途: 奥まった場所にあるボルトの締め付け

少々重い感じがしますが、思った以上にしっかり締まる感じです 緩める時も小さな力で緩みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする