MIDIヒューズホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 容量100A 注文コード75159736 品番WMD-1-100A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量7種類から選べます 他の種類を見る

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。

容量100A 付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式) サイズ72×24 電圧(V)12/24/36/48(直流用) ケーブル接続方法挟み込み接続式 防水性防水型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74044706
2022-01-19
用途:
配線補修

しっかりした作りで安心できます。アンペアも選択できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする