ステッドラー
ステッドラーの 図工/美術/画材/書道
ステッドラーの 色鉛筆
ノリスカラー色鉛筆メタルケース入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12色)
注文コード
75159824
品番
185 M12PB
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
すべりにくい表面加工がされた軸で、硬めの芯で力を入れても折れにくくなめらかに描けます。素材から製造工程まで、環境に最大限の配慮を行った色鉛筆です。
芯色
12色(レモンいろ・うすだいだい・オレンジいろ・あか・あかむらさき・むらさき・あお・みずいろ・きみどり・みどり・こげちゃいろ・くろ)
色数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1本)176×7×7
質量(g)
(1本)8.4
ケース
缶ケース
用途
描画