トップライナーペンケース ポケット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75159903 品番 FSB133 B
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

太軸三角えんぴつも入る!スリム&大容量!着脱式ペンホルダーは収納物に合わせて取り外せます。A4ファイルサイズ対応のランドセルに、横向きに入る設計。外側にもポケットがついて収納力バツグン。持ち運びしやすい軽量タイプ

開閉ファスナー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×230×35 質量(g)124 材質(本体)ポリエステル/(ペンホルダー)PE 用途ペンケース 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする