ツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 色(軸)ブラック 注文コード75159989 品番P-WYSS68-BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はインク色・色4種類から選べます 他の種類を見る

高級感が感じられるツイスト式の金属ボディのサインペン、先端部に金メッキ使用!

インク色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×13.2×126.4 質量(g)29.2 インク水性染料 芯径(mm)0.6 色(軸)ブラック 替芯WSM芯 色数1 用途筆記具 仕様ツイスト式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75159973
2023-06-24
用途:
太めの字を書く必要がある時
その他業種

今回、ブルーとブラックを購入しましたが、ボディはマットフィニッシュなので、持ち易く、落ち着いた雰囲気です。ペン先を繰り出す時のツイストがカチッと止まるので、安定感もあり、ペンケースの中でも胸ポケットでもペン先が勝手に出でしまうことなく、安心して持ち運びできます。どのボディカラーも、サインペンとは思えない高級感です。今後は、他のインク色、そして油性のリフィルも是非作っていただきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする