ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 水性マーカー
水性マーカー替芯 WSM芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75160007
品番
P-RWSM-BK
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
フィラーレディレクション用替芯
インク色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6.3×6.3×114.8
質量(g)
4.6
適合
フィラーレディレクション
芯径(mm)
0.6
インク
水性染料
色数
1
商品タイプ
替芯
用途
筆記具
繰り返し・詰め替え
対応