シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 芯径(mm)0.5 色(本体)クリアモスグリーン 注文コード75160025 品番HDGCL70R-CMSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は芯径・色など8種類から選べます 他の種類を見る

『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。
フレフレ機構を搭載!
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。

芯径(mm)0.5 方式振れ振れ&ノック式 色(本体)クリアモスグリーン 最大径(Φmm)14.2 付属品(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF5G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10) 材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ 全長(mm)141.9 用途紙への筆記 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする