Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 緩衝材
Asmix(アスカ)の ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75160165
品番
ACF8030
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
隙間を埋めるピロー型
材質
HDPE
幅(mm)
80
長さ(m)
200
空気粒高(mm)
200
空気粒径(mm)
約145
用途
アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
質量(kg)
約2.4
タイプ
ピロー型
寸法(幅W×高さH)(mm)
【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
能力
(隙間埋め能力)3袋分
厚さ(μm)
約30
1ロール(枚)
2500