全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75160321 品番 14HT5MM
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。
両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺(mm)5 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 全長(mm)355 質量(g)179 軸長(mm)338 表面処理黒染(プロガード加工) ハンドル長さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Tハンドル
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75160312
2019-06-23
用途:
精密機械組立作業
NDK中川電気工業 様

作業等はおもつた作業ができます、締め付けトルクもクリアーしてます
欲を言うと、30mmほど短いほうが良いです工具箱にしまいにくいです

対象商品:
75160303
2014-09-20
用途:
修理
合同会社NJAサービス 様

材質がステンレスであればなお良い。後、もう少し長め、50cmぐらいがあれば購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする