ボールポイント・ドライバー エクストラロング

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75160364 品番 BSLL2MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ2mm 軸長(mm)276 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 全長(mm)329 質量(g)13 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)11 表面処理黒染(プロガード加工) 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75160407
2023-07-06
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

この長さでボルトホールドがあれば最高なのですが・・・。

対象商品:
75160382
2019-02-03
用途:
部品組み立て作業時
製造業

狭い所の部品組み立て作業に適している、一般に使われているドライバーでは 届かない場所に届くので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75160391
2018-09-17
用途:
機械のメンテナンス
コニシテック 様 (サービス業)

以前から使用していてボール部分が摩耗して新しく購入しようとしましたがどこで購入したらいいのか分からずモノタロウを思い出し安くて丈夫なので感謝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
75160373
2017-01-20
用途:
ラジコン飛行機の制作・メンテナンス作業
サービス業

・狭く細長い箇所のキャップネジ作業がとても効率良くなりました。
・握り部分は、もう少し太い方がいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
75160382
2016-04-21
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのドレンボルトを緩める為に購入しました。エキストラロングのボールポイントが中々無く、非常に重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする