0基点定規 快段目盛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75160454 品番OKJ-15KD
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。
線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。
持ち上げやすい段差付です。

測定範囲(cm)0〜15 目盛上段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1 全長(mm)170 幅(mm)30 厚さ(mm)2.5 本体質量(g)10 材質AS樹脂 用途寸法測定や線引き作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする