曜日別特売
BSLL1/4 ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS 75160547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSLL1/4 ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS 75160547
BSLL1/4 ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS 75160547

ボールポイント・ドライバー エクストラロング

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズ1/4inch
1/4inch
5/16inch
3/8inch
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
0.05inch
1/16inch
5/64inch
3/32inch
7/64inch
1/8inch
9/64inch
5/32inch
3/16inch
7/32inch
7/16inch
1/2inch
全長(mm)384
内容量1本注文コード75160547品番BSLL1/4
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角ボールポイント先端サイズ1/4inch軸長(mm)260全長(mm)384質量(g)181種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75160407
2023-07-06
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

この長さでボルトホールドがあれば最高なのですが・・・。

対象商品 : 75160382
2019-02-03
用途: 部品組み立て作業時
製造業

狭い所の部品組み立て作業に適している、一般に使われているドライバーでは 届かない場所に届くので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75160391
2018-09-17
用途: 機械のメンテナンス
コニシテックサービス業

以前から使用していてボール部分が摩耗して新しく購入しようとしましたがどこで購入したらいいのか分からずモノタロウを思い出し安くて丈夫なので感謝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 75160373
2017-01-20
用途: ラジコン飛行機の制作・メンテナンス作業
サービス業

・狭く細長い箇所のキャップネジ作業がとても効率良くなりました。
・握り部分は、もう少し太い方がいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75160382
2016-04-21
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのドレンボルトを緩める為に購入しました。エキストラロングのボールポイントが中々無く、非常に重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする