1388 アルミRアングル 光モール 75160619

 

1388 アルミRアングル 光モール 75160619
1388 アルミRアングル 光モール 75160619
1388 アルミRアングル 光モール 75160619
1388 アルミRアングル 光モール 75160619

アルミRアングル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)20×20
内容量1本注文コード75160619品番1388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。
アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。
軽量で加工性に優れ、サビに強い。
角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。

用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。寸法(縦×横)(mm)20×20長さ(mm)300厚さ(mm)1.5材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: 水止め時
サービス業

水の流れを変えるのに使用しています。
価格もお安く、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする