プロホールド・ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75160644 品番 PBS2.5MM
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

先端形状ボールポイント 先端サイズ2.5 軸長(mm)69 材質(グリップ)樹脂(ハード) 用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 全長(mm)130 質量(g)36 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)16 表面処理黒染(プロガード加工) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75160644
2018-06-04
用途:
模型飛行機組み立て

非磁性体のキャップボルトでも落とさずに済むので重宝していますが、樹脂製の押さえのため長期間の使用でヘタってくるのが弱点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする