1392 アルミブロンズRアングル 光モール 75160655 1392 アルミブロンズRアングル 光モール 75160655 1392 アルミブロンズRアングル 光モール 75160655 1392 アルミブロンズRアングル 光モール 75160655

アルミブロンズRアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75160655 品番 1392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。
アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。
軽量で加工性に優れ、サビに強い。
角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。

寸法(縦×横)(mm)25×25 長さ(mm)300 厚さ(mm)1.5 用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする