光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミプレート
アルミ平板AP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75160707
品番
1397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
幅(mm)
10
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応