1681 透明ABS丸パイプ 光モール 75160743 1681 透明ABS丸パイプ 光モール 75160743 1681 透明ABS丸パイプ 光モール 75160743

透明ABS丸パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75160743 品番 1681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

材質硬質ABS 長さ(mm)1000 透明 厚さ(mm)1 パイプ外径(Φmm)15 用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ABS樹脂を使用しているので実物は半透明程度(すりガラスの様な)のお色味です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75160759
2022-05-06
用途:
おもちゃ修理のボランティア活動
卸売・小売業

この商品を選んだのは、肉厚が1mmと薄いことです。多くの類似商品は肉厚が2mmなので目的には合致しませんでした。強度は2mm商品よりも下がりますが、使用目的では問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする