2181 アルミブロンズアングルALB 光モール 75160777 2181 アルミブロンズアングルALB 光モール 75160777 2181 アルミブロンズアングルALB 光モール 75160777

アルミブロンズアングルALB

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75160777 品番 2181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

寸法(縦×横)(mm)10×25 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.5 材質アルミ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75160777
2023-06-22
用途:
DIY

近所のホームセンターに行っても、ブロンズ色のアングルが無くて、
取り寄せの場合、10本単位だと言われて困っていました。
モノタロウでは、単品購入出来たので、他の商品とまとめ購入しました。

対象商品:
75160829
2023-01-15
用途:
カーポート製作
丸山電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

外観、納期、価格ともイメージ通りで、満足しています、

対象商品:
75160829
2022-06-07
用途:
サッシの補助枠
サービス業

近くのホームセンターで丁度よいサイズ・色が無く、モノタロウさんで見つかり助かりました。
一部の部材のようにオーダーサイズでカットなど出来るとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする