光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミステンカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75160856
品番
2192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
寸法(縦×横)(mm)
10×30
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応