BLX13XLCG カラーガード・L-レンチセット BONDHUS 75160872 BLX13XLCG カラーガード・L-レンチセット BONDHUS 75160872

カラーガード・L-レンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13本組) 注文コード 75160872 品番 BLX13XLCG
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 トラスコ品番436-2764 セット内容13本組(0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)453 表面処理カラーガード加工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75160863
2020-10-02
用途:
機械のメンテナンス
合同会社高島機工 様

使い始めに6mmサイズ(緑)を使いましたが、ネック部分より簡単に折れてしまいました…

キャップボルトにネックの部分が残ってしまい散々な目に会いました。

この商品は絶対におすすめできません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする