BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
カラーガード・L-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
2
注文コード
75160897
品番
69652(2mm)
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法・対辺
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
2
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
色
山吹色
質量(g)
3
表面処理
カラーガード加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
18
長手(mm)
102
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった