BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
カラーガード・L-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
2.5
注文コード
75160906
品番
69654(2.5mm)
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法・対辺
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
2.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
色
朱色
質量(g)
6
表面処理
カラーガード加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
20
長手(mm)
115
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった