光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミプレート
アルミ平板APB
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75160917
品番
2188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
表面処理
ブロンズ仕上げ
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
用途
建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応