BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
カラーガード・L-レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
5
注文コード
75160933
品番
69664(5mm)
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法・対辺
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが一目で判別可能です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
色
水色
質量(g)
32
表面処理
カラーガード加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
32
長手(mm)
165
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった