2274 ベージュアングル 光モール 75161005 2274 ベージュアングル 光モール 75161005 2274 ベージュアングル 光モール 75161005 2274 ベージュアングル 光モール 75161005

ベージュアングル

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75161005 品番 2274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

材質硬質ABS 長さ(mm)1000 ベージュ 厚さ(mm)2 寸法(mm)30×30 呼び寸法(mm)30×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75161093
2025-06-26
用途:
補修工事
サービス業

思っていた商品で使いやすくて良かった。強度はわからないがまた使用してみたい

対象商品:
75161084
2023-06-22
用途:
目隠しフェンスの支柱カバーや補強木材のカバーリングに使用
運輸・通信業

単管の支柱カバーでは、非常に綺麗に仕上り、フェンスがまるで既製品の様になりました。関連して補強に木材を入れていますが、今回はそのカバーリングにも使用しとても綺麗に仕上りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする