2330 チョコアングル 光モール 75161127 2330 チョコアングル 光モール 75161127 2330 チョコアングル 光モール 75161127 2330 チョコアングル 光モール 75161127

チョコアングル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75161127 品番 2330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

材質硬質ABS 長さ(mm)1820 チョコ 厚さ(mm)2 寸法(mm)40×40 呼び寸法(mm)40×40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75161136
2026-01-21
用途:
ドアの隙間の安全対策
製造業

良い感じに設置できました。もう少し長い物があると良かったです。

対象商品:
75161136
2023-12-21
用途:
外装の装飾
MiniTruckInfinity 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

実物は、写真の色より明るい色合いでした。色調を気にされる方は、注意した方が良さそうです。商品はまだ取り付けていませんが、品質は問題無さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする