デスク下ワゴン キャスター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75161197 品番 MUDB-50(WH/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

デスク下に収まる高さでスッキリ収納。キャスター付きなので出し入れ簡単。
A4のファイルボックスが収納可能。バック、リュック等をかけることができるフック付き。靴を置く収納スペースあり。上棚高さは3段階で調節可能。

ホワイト/アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×295×600 棚段数2 総耐荷重(kg)26 質量(kg)4.5 用途デスク下収納、靴置き、書類棚、サイドワゴン、ラックとして。収納、荷物置き、足元の空間活用に。キャスター付き PCデスクラック オフィス 在宅 ワーク テレワーク コンパクト 省スペース 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)・棚板/合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装 幅(mm)500 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10、フック:3、全体:26 キャスターあり 形態組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×29.5×60 組立時間約20-30分 寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板】上段:25.5×22、下段:48×29.5、バック収納:18×25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする