BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ボールポイント・L-レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
7/16
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
9/16"
注文コード
75161231
品番
JB7/16
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
9/16"
対辺寸法(inch)
7/16
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
199
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
49
長手(mm)
204
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった