YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の オフィス用デスク
YAMAZEN(山善)の L型/ラウンドデスク
L字型デスク コンセント付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー・シャイニーホワイト
注文コード
75161276
品番
PND-1300(AIV/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
足元すっきり広々使える、L字型デスク。中央部の脚が無く足元スッキリ、作業導線に優れたワークステーション。作業が捗る2口コンセント付き。脚部にはガタつきを緩和するアジャスタが付属。
高さ(mm)
700
幅(mm)
1100
奥行(mm)
1300
質量(kg)
16.5
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
天板部均等耐荷重(kg)
70
コンセント
2口(合計1500W)
形態
組立品
組立時間
約40-60分
色
アイボリー・シャイニーホワイト
用途
L字型デスク、書斎机、PCデスク、学習机、作業台として。木製 コンセント ゲーミングデスク 勉強机 L字 コーナー