ボールポイント・ショートL-レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75161283 品番 BL1.5SB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。

対辺(mm)1.5 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 質量(g)3 タイプショート 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)15 長手(mm)45 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75161344
2020-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

金額が安かったのでPB SWISS TOOLSの代替として購入したが品質に関して特に問題なし。今後も使い続けていこうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする