本体画像

延長ガンキャップGネジ用 12.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75161339 品番2418853
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽量で取り回しが良い短尺モデル
狭い空間での作業に最適
Gねじ対応ガンに簡単装着

用途
狭所・設備裏周りのポイント塗装
近距離での精密な塗布作業
天井・床など、ガン単体では若干届きにくい範囲の補助的延長
材質軽量アルミニウム 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする