収納ラック付きパソコンデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75161389 品番DWRE-1150R(OW/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラックと机が合体した収納一体型デスク。ラック位置は4パターン。お部屋にあわせて調節できる。便利な2口コンセント付きでパソコン作業に最適。
A4ファイルも収納可能な大容量収納のラック。中の棚板2枚は高さ調節可能。水にも強い天板・脚部。アジャスター付きで高さ調節ができてがたつき防止。

高さ(mm)1120 幅(mm)900〜1100 奥行(mm)490 質量(kg)15 材質合成樹脂化粧パーティクルボード、エポキシ樹脂塗装 耐荷重(kg)天板:60、固定棚:15、可動棚:10 コンセント2口(合計1500W) 形態組立品 組立時間約40-60分 オフホワイト/サンドホワイト 用途パソコンデスク、学習デスク、書斎机、作業台として。在宅勤務、テレワークなどに。ライティング 棚付 ラック付 コンセント 収納 おしゃれ シンプル キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900〜1100×490×1120 総耐荷重(kg)天板:60/ 固定棚:15/ 可動棚:10
取扱説明書:(2.73MB)
注意
※組立は2人以上で行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75161389 DWRE-1150R(OW/SWH) 44805786 MRPE-1260(WN/SWH) ラック付き一体型デスク YAMAZEN(山善) ラック付き一体型デスク YAMAZEN(山善) 1台 16,980 税込18,678 色違い、幅120タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする