ボールポイント・L-レンチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 注文コード75161396 品番BL1/16
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 対辺寸法(inch)1/16 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)4 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)16 長手(mm)78

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1人が参考にしています。
世界初のボールポイント六角レンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75161396
2021-07-03
用途:
破損部品の交換
建設業・工事業

BONDHUSの1/16インチゴールド仕上げの単品を探していたのですが本国以外は流通していないようでした。今後錆が心配ですがしばらく使用してみたいと思います。

対象商品:
75161423
2021-04-23
用途:
ハーレーのメンテナンス
個人のお客様

7/64のアレンキーはPBのセットものに含まれておらず仕方なしに単品買い。
物はBondusですので機能的には十分以上です。

対象商品:
75161396
2018-03-31
用途:
機械の点検修理整備
製造業

ボンダスのレンチセットで含まれてなかったこのサイズのみの購入で、安くすみました。斜めからさす必要があるので、重宝しています。ボールなので、先が悪くなったら、また買い直そうと思います。

対象商品:
75161423
2017-08-01
用途:
アメリカ製精密機械の整備
ATE・N 様 (その他業種)

市中の工具店で見つからないサイズがあるので助かる。

対象商品:
75161405
2015-02-23
用途:
モーターサイクルの整備

納期も明確かつ早く満足しております。

対象商品:
75161396
2014-04-01
用途:
インチレンチの補充
ソノダ企画 様

インチのレンチが欠品しており補充の目的にて購入しました
インチのレンチはホームセンターでは販売されていなく
バラ売りにて販売されており、非常に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする