曜日別特売
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398

DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398
DWRE-1150R(BK/SBK) 収納ラック付きパソコンデスク YAMAZEN(山善) 75161398

収納ラック付きパソコンデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード75161398品番DWRE-1150R(BK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラックと机が合体した収納一体型デスク。ラック位置は4パターン。お部屋にあわせて調節できる。便利な2口コンセント付きでパソコン作業に最適。
A4ファイルも収納可能な大容量収納のラック。中の棚板2枚は高さ調節可能。水にも強い天板・脚部。アジャスター付きで高さ調節ができてがたつき防止。

用途パソコンデスク、学習デスク、書斎机、作業台として。在宅勤務、テレワークなどに。ライティング 棚付 ラック付 コンセント 収納 おしゃれ シンプル高さ(mm)1120幅(mm)900~1100奥行(mm)490質量(kg)15材質合成樹脂化粧パーティクルボード、エポキシ樹脂塗装耐荷重(kg)天板:60、固定棚:15、可動棚:10コンセント2口(合計1500W)形態組立品組立時間約40-60分ブラック/サンドブラックキャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900~1100×490×1120総耐荷重(kg)天板:60/ 固定棚:15/ 可動棚:10
取扱説明書:(2.73MB)
注意
※組立は2人以上で行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする