WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン ゴム板・シート
滑り止めスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75161416
品番
SD01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
耐候性、耐水性に優れています。
材質
EPDMゴム
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
80
用途
作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐油性の用途には適していません。
※色移行しにくい素材となりますが、ご使用の環境によっては色移りする場合もあります。
商品豆知識
ゴム素材の特長