曜日別特売
FVK-N0818F-L27-AG WMスリム通気水切(高耐食仕様) 城東テクノ 75161574

WMスリム通気水切(高耐食仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(12本)アンバーグレー注文コード75161574品番FVK-N0818F-L27-AG
参考基準価格(税別)¥41,880販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

オーバーハングと一体感のある納まり。

アンバーグレー長さ(mm)2730出幅(mm)18材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする