PBL9/64 プロホールド・L-レンチ BONDHUS 75161624 PBL9/64 プロホールド・L-レンチ BONDHUS 75161624 PBL9/64 プロホールド・L-レンチ BONDHUS 75161624

プロホールド・L-レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)9/64 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 注文コード75161624 品番PBL9/64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
世界最高の強度を実現しています。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)12 表面処理黒染(プロガード加工) 短手(mm)24 長手(mm)105

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75161624 PBL9/64 06898553 PBL9/64 プロホールド L-レンチ 9/64インチ BONDHUS プロホールド L-レンチ 9/64インチ BONDHUS 1本 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする