PBL3/8 プロホールド・L-レンチ BONDHUS 75161685 PBL3/8 プロホールド・L-レンチ BONDHUS 75161685 PBL3/8 プロホールド・L-レンチ BONDHUS 75161685

プロホールド・L-レンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2" 注文コード75161685 品番PBL3/8
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
世界最高の強度を実現しています。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" 用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)130 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)45 長手(mm)180 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする