曜日別特売
FVK-N24F-L27-BK 通気見切(高耐食仕様) 城東テクノ 75161897

通気見切(高耐食仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(12本)出幅(mm)24ブラック注文コード75161897品番FVK-N24F-L27-BK
参考基準価格(税別)¥43,560販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

壁体内通気の上部出口に。

ブラック長さ(mm)2730出幅(mm)24材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする