城東テクノ
城東テクノの 内装建材
城東テクノの 補修剤・保護材
PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
75161958
品番
MJF-818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
グリーン
長さ(mm)
3030
高さ(mm)
18
幅(mm)
52
材質
亜鉛めっき鋼板/PE被覆
厚さ(mm)
0.16